Startseite

SICK - SIK1067948 WL9-3P2230S03 REF.PHOTOELEC.SWITCH - 1067948

KopierenKopieren
SICK - SIK1067948 WL9-3P2230S03 REF.PHOTOELEC.SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 0 mm

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000394657

Artikelnummer

SIK1067948

Herstellernummer

1067948

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

0 mm

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

23.6 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Laserschutzklasse:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP66