Startseite

SICK - SIK1052829 DT20-P244BS04 - 1052829

KopierenKopieren
SICK - SIK1052829 DT20-P244BS04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075668952

Artikelnummer

SIK1052829

Herstellernummer

1052829

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

10...10 V

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink