SICK - SIK1047913 VSPI-4F2111 - 1047913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
7449072305836
Artikelnummer
SIK1047913
Herstellernummer
1047913
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
VSPI-4F2111. Inspector. VISIONE 2D. Applicazione Ispezione. Tecnologia 2D, Rilevamento immagine singola, Analisi immagine Set strumenti Object finder, Contorno, Contatore pixel, Contatore pixel spigoli, Campione. Sensore Sensore a matrice CMOS, valori di grigio. Focus Focus regolabile (manualmente). Distanza di lavoro ≥ 50 mm. Distanza di lavoro con luce interna 50 mm ... 200 mm Lunghezza focale 10 mm. Campo visivo della luce interna 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm. Illuminazione interna Bianco


