SICK - SIK1042779 VSPI-1R111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Packung
1 ST
EAN
7449071438535
Artikelnummer
SIK1042779
Herstellernummer
1042779
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
VSPI-1R111. Inspector. VISIONE 2D. Applicazione Ispezione. Tecnologia 2D, Rilevamento immagine singola, Analisi immagine Set strumenti Object finder, Contorno, Contatore pixel, Contatore pixel spigoli. Sensore Sensore a matrice CMOS, valori di grigio Focus Focus regolabile (manualmente). Distanza di lavoro ≥ 50 mm. Distanza di lavoro con luce interna 50 mm ... 200 mm Lunghezza focale 6 mm, Campo visivo della luce interna 20 mm x 20 mm ... 72 mm x 72 mm. Illuminazione interna Bianco Classe LED Gruppo di rischio 1 (rischio limitato, IEC62471 : 2006). Intervallo dello spettro Circa 400 nm ... 750 nm. Supporto offline Emulation