Startseite

SICK - SIK1041278 DT20-P254B - 1041278

KopierenKopieren
SICK - SIK1041278 DT20-P254B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073191025

Artikelnummer

SIK1041278

Herstellernummer

1041278

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

10...10 V

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DT20-P254B. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 50 mm ... 150 mm. Risoluzione 100 μm. Riproducibilità 0,5 mm/0,25 mm/0,125 mm. Linearità ± 0,5 mm. Tempo di risposta 2,5 ms / 10 ms / 40 ms. Frequenza di misurazione 400 Hz Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 2 mm x 4 mm (150 mm)