SICK - SIK1036722 DFS60B-S4PK10000 INCREMENTAL ENCODER - 1036722
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Impulszahl - 10000
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Impulszahl pro Umdrehung - 10000...10000
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071857633
Artikelnummer
SIK1036722
Herstellernummer
1036722
Hersteller
SIK
Max. Impulszahl:
10000
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Impulszahl pro Umdrehung:
10000...10000
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65


