Startseite

SICK - SIK1034313 BTF13-D1HM1025 WIRE DRAW ENCODER ABS.

KopierenKopieren
SICK - SIK1034313 BTF13-D1HM1025 WIRE DRAW ENCODER ABS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076108563

Artikelnummer

SIK1034313

Herstellernummer

1034313

Hersteller

SIK

ENCODER A FUNE. BTF13-D1HM1025. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A. Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), plastica. Lunghezza estrazione fune per rotazione 334,1 mm. Effettiva lunghezza estrazione fune 10,2 m Diametro fune di misura 1,35 mm