Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SICK - SIK1034299 BTF08-A1AM0240 WIRE DRAW ENCODER ABS.

KopierenKopieren
SICK - SIK1034299 BTF08-A1AM0240 WIRE DRAW ENCODER ABS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker radial

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073400899

Artikelnummer

SIK1034299

Herstellernummer

1034299

Hersteller

SIK

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker radial

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Encoder incrementale a filo • Misurazione del percorso tramite meccanismo a filo • Alta risoluzione • Montaggio semplice • Alta precisione del tamburo • Estrema stabilità della molla di ritorno • Estrema flessibilità del cordino