Startseite

SICK - SIK1029791 DME4000-212 DIST.MEASURING DEVICE - 1029791

KopierenKopieren
SICK - SIK1029791 DME4000-212 DIST.MEASURING DEVICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Geometrische Auflösung - 0.05 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768494433

Artikelnummer

SIK1029791

Herstellernummer

1029791

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

18...18 V

Geometrische Auflösung:

0.05 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

DME4000-212. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,15 m ... 130 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade" Oggetto da misurare Riflettore. Risoluzione 0,05 mm ... 5 mm. Riproducibilità 2 mm. Accuratezza ± 5 mm. Tempo di uscita 2 ms. Tipodi connessione Connettore maschio, 2 x M12, 5 poli, codifica B, 1 x M16, 8 poli, codifica B