Startseite

SICK - SIK1029009 C40S-0903DA040 - 1029009

KopierenKopieren
SICK - SIK1029009 C40S-0903DA040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite des Sensors - 48 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Schutzfeldhöhe - 40 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024567458

Artikelnummer

SIK1029009

Herstellernummer

1029009

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite des Sensors:

48 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schutzfeldhöhe:

40 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja