Startseite

SICK - SIK1028953 PLG3-120F431

KopierenKopieren
SICK - SIK1028953 PLG3-120F431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 36.6 mm

  • Schutzfeldhöhe - 199.8 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070167528

Artikelnummer

SIK1028953

Herstellernummer

1028953

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

36.6 mm

Schutzfeldhöhe:

199.8 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

199.8 mm

Breite des Sensors:

19.2 mm

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Reaktionszeit:

80 ms

PLG3-120F431. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Sensore fotoelettrico energetico. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi paralleli, 35 mm. Distanza tra i raggi 30 mm. Numero di raggi 5. Altezza di controllo 120 mm. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M12, a 4 poli. Entrata per Job-LED PNP. Corrente di entrata 12 mA