SICK - SIK1028487 CDM420-0004 CONNEC.DEVICE MODULAR - 1028487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 167 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 192 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070969702
Artikelnummer
SIK1028487
Herstellernummer
1028487
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
167 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
192 mm
CDM420-0004. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO. Modulo di collegamento modulare per due sensori. Prodotti supportati Lector62x, CLV61x - CLV65x, Lettori brandeggiabili, RFH6xx, RFU62x


