Startseite

SICK - SIK1024081 DME5000-211 DIST.MEASURING DEVICE - 1024081

KopierenKopieren
SICK - SIK1024081 DME5000-211 DIST.MEASURING DEVICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Geometrische Auflösung - 0.05 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021187215

Artikelnummer

SIK1024081

Herstellernummer

1024081

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Versorgungsspannung:

18...18 V

Geometrische Auflösung:

0.05 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

DME5000-211. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,15 m ... 150 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade"Oggetto da misurare Riflettore. Risoluzione 0,05 mm ... 5 mm. Riproducibilità 1 mm. Accuratezza ± 3 mm. Tempo di uscita 1 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M16, 8 poli