SICK - SIK1015798 WLG12-P537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 46.6 mm
Schutzfeldhöhe - 106 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
8013768564051
Artikelnummer
SIK1015798
Herstellernummer
1015798
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
46.6 mm
Schutzfeldhöhe:
106 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
106 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
1.5 m
Breite des Sensors:
62 mm
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Reaktionszeit:
0.6 ms