Startseite

SICK - SIK1002315 PL31A REFLECTOR - 1002315

KopierenKopieren
SICK - SIK1002315 PL31A          REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 56 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073779483

Artikelnummer

SIK1002315

Herstellernummer

1002315

Hersteller

SIK

Form:

rechteckig

Höhe:

50 mm

Breite:

56 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

ja

Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1002315 - PL31A REFLECTOR