Startseite

SICK - SIK1002314 PL30A REFLECTOR - 1002314

KopierenKopieren
SICK - SIK1002314 PL30A          REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 56 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022834101

Artikelnummer

SIK1002314

Herstellernummer

1002314

Hersteller

SIK

Form:

rechteckig

Höhe:

50 mm

Breite:

56 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

nein

Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1002314 - PL30A REFLECTOR