Startseite

SICK - SIK1001628 PL51A REFLECTOR - 1001628

KopierenKopieren
SICK - SIK1001628 PL51A          REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - sechseckig

  • Höhe - 48 mm

  • Breite - 48 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072045640

Artikelnummer

SIK1001628

Herstellernummer

1001628

Hersteller

SIK

Form:

sechseckig

Höhe:

48 mm

Breite:

48 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

ja

PL51A. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Quadrato, autoadesivo, apertura chiave 48 mm