SICK - SIK1000141 OP60-00 - 1000141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Höhe - 100 mm
Breite - 77.7 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Packung
1 ST
EAN
7449073779469
Artikelnummer
SIK1000141
Herstellernummer
1000141
Hersteller
SIK
Form:
rund
Höhe:
100 mm
Breite:
77.7 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Befestigung selbstklebend:
nein
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK1000141 - OP60-00


