Startseite

SICC TECH SRL - SICEVO3B0500 BOLL.SCAM.CORR316L + 2 SCAMB.AUS. PSR=3

KopierenKopieren
SICC TECH SRL - SICEVO3B0500 BOLL.SCAM.CORR316L + 2 SCAMB.AUS. PSR=3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000046327

Artikelnummer

SICEVO3B0500

Herstellernummer

EVO3B0500

Hersteller

SIC

EVO3BASIC è un termoaccumulo che raccoglie energia sul primario e allo stesso tempo produce acqua calda sanitaria mediante uno scambiatore corrugato INOX AISI 316L di grande superficie di scambio ed elevata lunghezza termica. Dotato di due scambiatori, quello inferiore permette l’utilizzo di una fonter di energia alternativa quale quella solare, quello superiore permette l’utilizzo di una caldaia convenzionale o pompa di calore. Inoltre EVO3BASIC funge anche da volano termico per il circuito di riscaldamento. VANTAGGI APPLICATIVI: • EVO3BASIC e sia un bollitore per produzione di ACS che un volano termico dedicato al circuito di riscaldamento. • La priorità sul circuito ACS e automatica per circuitazione e dunque non serve piu inserire una valvola a 3 vieche dia priorita all’ ACS. • L’acqua sanitaria e a contatto soltanto con l’acciaio INOX AISI 316L dello scambiatore ed essendo poi prodotta istantaneamente, non ha significativi ristagni minimizzando la probabilita di contaminazione batterica (LEGIONELLA).