Startseite

Shot - Applique LED IP54 E27 Corten - LAGOS2E27C

KopierenKopieren
Shot - Applique LED IP54  E27 Corten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 82

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Geeignet fur Wandmontage - wahr

  • Geeignet fur Pendelaufhangung - falsch

  • Geeignet fur Deckenmontage - wahr

Packung

  • ST

EAN

8031453031572

Artikelnummer

Herstellernummer

LAGOS2E27C

Hersteller

BTL

Lange:

82

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet fur Wandmontage:

wahr

Geeignet fur Pendelaufhangung:

falsch

Geeignet fur Deckenmontage:

wahr

Geeignet fur Einbaumontage:

falsch

Geeignet fur Anbaumontage:

wahr

Geeignet fur Lichtbandkonfiguration:

falsch

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

falsch

Mit Leuchtmittel:

falsch

Geeignet fur Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehauses:

Aluminium

Oberflachenschutz Gehause:

lackiert

Gehausefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff

Mit Betriebsgerat:

falsch

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflachentemperatur 'D-Zeichen':

falsch

Geeignet fur Notlicht:

falsch

Mit Bewegungsmelder:

falsch

Mit Lichtsensor:

falsch

Abdeckung der Leuchte mit Warmedammmaterial moglich:

falsch

Mit Luftschlitzen:

falsch

Geeignet fur Lampenleistung:

NO

Breite:

220

Hohe/Tiefe:

100

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

Klemme

Applique LED IP54 E27 Corten