SFA SANITRIT - SFACPTFLUSH SANIFLUSH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Keramik/Keramik
Farbe - weiß
Anschlussspannung - 230 V
Behältervolumen - 6 l
Spülbedienung - Druckknopf
Packung
1 ST
EAN
8001010826279
Artikelnummer
SFACPTFLUSH
Herstellernummer
CPTFLUSH
Hersteller
SFA
Werkstoff
Keramik/Keramik
Farbe
weiß
Anschlussspannung
230 V
Behältervolumen
6 l
Spülbedienung
Druckknopf
Höhe Kombination
762 mm
Höhe WC
472.5 mm
Breite
371 mm
Tiefe
671 mm
Anschluss Waschtisch
ja
Saniflush, una soluzione completa per WC in ceramica con un efficiente sistema di triturazione • Accesso facilitato al trituratore facendo scorrere la ceramica • Sistema di triturazione performante Design classico • Con cassetta di risciacquo a vortice •Doppio scarico 3-6L • Facile da pulire: WC senza Brida • Possibilità di collegare anche un lavabo • Tecnologia silence : 46 dB(A)