Startseite

Severin - SEV811700 Standgrill 3000W Thermostat SafeTouch Bo

KopierenKopieren
Severin - SEV811700 Standgrill 3000W Thermostat SafeTouch Bo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung - Standgrill

  • Breite der Grillfläche - 415 mm

  • Tiefe der Grillfläche - 240 mm

  • Grundfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4008146034572

Artikelnummer

SEV811700

Herstellernummer

811700

Hersteller

SEV

Bauform:

Standgerät

Ausführung:

Standgrill

Breite der Grillfläche:

415 mm

Tiefe der Grillfläche:

240 mm

Grundfarbe:

sonstige

Mit Thermostat:

ja

Selbstreinigend:

nein

Anschlusswert:

3000 W

Bauform:Standgerät, Ausführung:Standgrill, Breite der Grillfläche:415 mm, Tiefe der Grillfläche:240 mm, Grundfarbe:sonstige, Mit Thermostat, Anschlusswert:3000 W