Severin - SEV777300 Mikrowelle m.Grill+HeiAŸl. 800/1350/1350

Severin - SEV777300 Mikrowelle m.Grill+HeiAŸl. 800/1350/1350

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002873457

Artikelnummer

SEV777300

Herstellernummer

777300

Hersteller

SEV

Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion, 10 verschiedene Leistungsstufen, inklusive Auftaustufe und Grillen, 9 verschiedene Automatik-Kochprogramme zur Zubereitung unterschiedlicher Lebensmittel, inklusive Pizzafunktion mit Heißluft, Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar, digitale Multifunktionsanzeige, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, Leistung: Mikrowelle: 800W / Grill: 1350W / Heißluft: 1350W, Kapazität: 20L, Drehteller: 24,5cm, Schwarz / Silber Bauform:Standgerät, Art des Mikrowellengerätes:Mikrowelle + Grill, Max. Mikrowellenleistung:800 W, Max. Grill-Leistung:1350 W, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Front:sonstige, Betriebsart Grill, Betriebsart Heißluft, Automatikprogramme, Steuerung:elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen:10, Drehteller:ja, Durchmesser des Drehtellers:24,5 mm