Severin - SEV714400 Akkusauger Nass/Trocken 0.20/0.1L 7.4VAk - 714400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Handstaubsauger
Behältervolumen - 0.2 l
Staubbeutelbetrieb - nein
Gewicht - 1.5 kg
Spannung - 7.4...7.4 V
Packung
1 ST
EAN
4008146023538
Artikelnummer
SEV714400
Herstellernummer
714400
Hersteller
SEV
Ausführung:
Handstaubsauger
Behältervolumen:
0.2 l
Staubbeutelbetrieb:
nein
Gewicht:
1.5 kg
Spannung:
7.4...7.4 V
Grundfarbe:
weiß
Teleskoprohr:
nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
7.4 Li-Ionen Akku, saugt Staub und Flüssigkeiten – leicht, schnell und flexibel einsetzbar, Zuhause und unterwegs: mit 12 V Ladekabel für Zigarettenanzünder, keine zusätzlichen Kosten für Beutel und Filter, einfache Behälterentleerung auf Knopfdruck, Permanent-Filter – leicht zu reinigen, inkl. 3-in-1 Zubehör für maximalen Saugkomfort: Gummidüse zum Saugen von Flüssigkeiten Fugendüse mit zusätzlichem Bürstenaufsatz zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen, praktische Wandhalterung mit Ladeeinrichtung – inkl. Schrauben und Dübel