Severin - SEV704500 Bodenstaubsauger 750W 9m 3L HEPA13-F. XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb - ja
Länge des Anschlusskabels - 6 m
Anschlusswert - 750 W
Behältervolumen - 3 l
Packung
1 ST
EAN
4008146016394
Artikelnummer
SEV704500
Herstellernummer
704500
Hersteller
SEV
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Länge des Anschlusskabels:
6 m
Anschlusswert:
750 W
Behältervolumen:
3 l
Saugbürste:
Standard
Filterart:
sonstige
Gewicht:
3.9 kg
Schallleistungspegel:
72 dB
Grundfarbe:
sonstige
Teleskoprohr:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein


