Severin - SEV358600 MilchaufschAumer Indukt. 500W aufsch./e

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 500 W
Grundfarbe - sonstige
Breite - 155 mm
Höhe - 195 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4008146033223
Artikelnummer
SEV358600
Herstellernummer
358600
Hersteller
SEV
Anschlusswert:
500 W
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
155 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
250 mm
Milchaufschäumer, individuell einstellbare Temperaturstufen, von 45° bis 65°C, mit Schokoladenfunktion, einfache Reinigung dank Induktionsverfahren, 360° LED-Lichtring, punktgenaues Ausgiessen dank perfekt geformter Barista-Ausgusszotte – geeignet auch für Latte Art, XXL Kapazität durch 700 ml Edelstahl-Milchbehälter, zum Aufschäumen von ca. 120 - 350 ml oder Erwärmen von ca. 120 - 700 ml Milch, mit Deckelöffnung zum Zugeben von weiteren Zutaten (z.B. Kakao), Überhitzungsschutz, automatische Abschaltung,wechselbare Einsätze für Erwärmen, Aufschäumen und Aufschmelzen von Schokolade, 500 W Anschlusswert:500 W, Grundfarbe:sonstige, Breite:155 mm, Höhe:195 mm, Tiefe:250 mm