Severin - SEV109100 Einzelkochplatte 185mm 1500W stufenl. we - 109100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1
Grundfarbe des Rahmens - weiß
Hauptoberflächenwerkstoff - Stahl, emailliert
Breite - 250 mm
Mit Deckel - nein
Packung
1 ST
EAN
4008146002465
Artikelnummer
SEV109100
Herstellernummer
109100
Hersteller
SEV
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Grundfarbe des Rahmens:
weiß
Hauptoberflächenwerkstoff:
Stahl, emailliert
Breite:
250 mm
Mit Deckel:
nein
Tiefe:
290 mm
Höhe:
85 mm


