Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SENECA - SCXZ-LINK1-LO RADIOMODEM 869MHZ RS485 LORA 12-24VDC/AC

KopierenKopieren
SENECA - SCXZ-LINK1-LO RADIOMODEM 869MHZ RS485 LORA 12-24VDC/AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024945119

Artikelnummer

SCXZ-LINK1-LO

Herstellernummer

Z-LINK1-LO

Hersteller

SCX

Radiomodem 869 Mhz con interfaccia RS232/RS485 e tecnologia LoRa. Z-LINK1-LO è un dispositivo radio 869 MHz concepito per remotizzare via radio in modo trasparente comunicazioni operanti con il protocollo ModBUS RTU e sfruttando il livello fisico della tecnologia di trasmissione LoRa (Long Range). Basato su un modem radio UHF, Z-LINK1-LO consente la comunicazione fra moduli I/O della serie Z-PC e apparati ModBUS. Z-LINK1-LO si distingue per il cablaggio facilitato dell’alimentazione e del bus seriale permezzo del bus alloggiato nella guida omega CEI EN 60715. Il modulo è facilmente configurabile tramite DIP-switch o software PC «EASY SETUP». Presenta inoltre 2 porte seriali (1 RS232, 1 RS485) e un livello di isolamento tra comunicazione e alimentazione pari a 1.500 V. Conforme alle norme ETSI e al protocollo di criptazione dati dinamica AES128, Z-LINK1-LO può lavorare in modalità bridge, remote I/O con connessioni punto-punto e punto-multipunto. La tecnologia LoRa consente al radiomodem di raggiungere elevata copertura (fino a 1 km con antenna esterna), potenza di trasmissione 40 mW, maggiore immunità alle interferenze ed elevata sensibilità. N.B. L'antenna A-GSM-MG non è un accessorio obbligatorio ma è fortemente consigliato per una miglior qualità delsegnale. Il prodotto viene fornito completo di cavo seriale di configurazione.