SEM - SEMUMBRIA127 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 960 CM. - UMBRIA127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8.8 m
Packung
1 ST
EAN
7449078522343
Artikelnummer
SEMUMBRIA127
Herstellernummer
UMBRIA127
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8.8 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1200 mm


