SEM - SEMTSSU100100 TESTA PALO SINGOLO SUSA A=1000 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079771443
Artikelnummer
SEMTSSU100100
Herstellernummer
TSSU100100
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
16 kg
TESTA PALO SUSA SINGOLO. In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Peso: 16kg.