Startseite

SEM - SEMTSON30100 TESTA PALO SINGOLO ONDA A=300 L=1000

KopierenKopieren
SEM - SEMTSON30100 TESTA PALO SINGOLO  ONDA  A=300 L=1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071416175

Artikelnummer

SEMTSON30100

Herstellernummer

TSON30100

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Höhe:

300 mm

Breite:

1000 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

6 kg

TESTA PALO ONDA singolo in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 300 x L 1000 mm.