SEM - SEMTSNJ100150 TESTA PALO SINGOLO NINJA A=1000 L=1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
7449078555600
Artikelnummer
SEMTSNJ100150
Herstellernummer
TSNJ100150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
BRACCIO NINJA. in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato.


