SEM - SEMTSFI130150 TESTA PALO SINGOLO FIRENZE A=1300 L=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 1300 mm
Breite - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070422429
Artikelnummer
SEMTSFI130150
Herstellernummer
TSFI130150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
1300 mm
Breite:
1500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
24 kg
TESTA PALO FIRENZE SINGOLO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 1300 x L 1500 mm.


