SEM - SEMTDKA50150 TESTA PALO DOPPIO KAOS A=500 L=1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 500 mm
Breite - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074517886
Artikelnummer
SEMTDKA50150
Herstellernummer
TDKA50150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
500 mm
Breite:
1500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
25.5 kg
TESTA PALO CAOS doppio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. ø 70 x H 500 x L 1500 mm.