SEM - SEMTDFI130150 TESTA PALO DOPPIO FIRENZE A=1300 L=150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 1300 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078978294
Artikelnummer
SEMTDFI130150
Herstellernummer
TDFI130150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
1300 mm
Breite:
1500 mm
Testa palo doppio firenze. 1300 mm


