SEM - SEMTDCL40150 TESTA PALO DOPPIO CALIFORNIA A=400 L=1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 400 mm
Breite - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079776950
Artikelnummer
SEMTDCL40150
Herstellernummer
TDCL40150
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
1500 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
16 kg
TESTA PALO CALIFORNIA DOPPIO. In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Peso: 16kg.


