SEM - SEMTDBO35200 TESTA PALO DOPPIO BOLOGNA A=350 L=2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Höhe - 350 mm
Breite - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073715160
Artikelnummer
SEMTDBO35200
Herstellernummer
TDBO35200
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
2000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
13 kg
TESTA PALO BOLOGNA singolo - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 2000x350mm. 13Kg.