SEM - SEMTD150200 TESTA PALO DOPPIO L=2000 INCL. 15/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013258300
Artikelnummer
SEMTD150200
Herstellernummer
TD150200
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
2000 mm
Testa palo doppio 15°.2000 mm.