SEM - SEMTD150100 TESTA PALO DOPPIO L=1000 INCL. 15/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013258287
Artikelnummer
SEMTD150100
Herstellernummer
TD150100
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
60 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
13.5 kg