SEM - SEMTAPPO76 TAPPO IN PLASTICA D 76 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Gewicht - 0.43 kg
Packung
1 ST
EAN
7449073711018
Artikelnummer
SEMTAPPO76
Herstellernummer
TAPPO76
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Gewicht:
0.43 kg
Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 76mm.