SEM - SEMTAPPO45 TAPPO IN PLASTICA D 45 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig - 45 mm
Gewicht - 0.014 kg
Packung
1 ST
EAN
7449070192469
Artikelnummer
SEMTAPPO45
Herstellernummer
TAPPO45
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
sonstige
Zopfdurchmesser mastseitig:
45 mm
Gewicht:
0.014 kg
Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 45mm.


