Startseite

SEM - SEMTAPPO25 TAPPO IN PLASTICA D 25 MM.

KopierenKopieren
SEM - SEMTAPPO25 TAPPO IN PLASTICA D 25 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 25 mm

  • Gewicht - 0.004 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073233169

Artikelnummer

SEMTAPPO25

Herstellernummer

TAPPO25

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

25 mm

Gewicht:

0.004 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 25mm.