SEM - SEMSTROMBOLI168 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 980 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9.2 m
Packung
1 ST
EAN
7449074506095
Artikelnummer
SEMSTROMBOLI168
Herstellernummer
STROMBOLI168
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.2 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
2500 mm


