SEM - SEMSRS1141550F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 114 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
7449071811888
Artikelnummer
SEMSRS1141550F
Herstellernummer
SRS1141550F
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
114 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
4 kg
STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 15° in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 60x114mm. Lunghezza del braccio 500mm.


