Startseite

SEM - SEMSRS1140150F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=1500 MM

KopierenKopieren
SEM - SEMSRS1140150F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=1500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078612976

Artikelnummer

SEMSRS1140150F

Herstellernummer

SRS1140150F

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

114 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 0°. In acciaio zincato a caldo. Per palo serie FR e FCL. 500mm.