Startseite

SEM - SEMSRD11415150F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1500 M

KopierenKopieren
SEM - SEMSRD11415150F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=1500 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Höhe - 114 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768867114

Artikelnummer

SEMSRD11415150F

Herstellernummer

SRD11415150F

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Höhe:

114 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Gewicht:

15 kg

STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15° in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 60x114mm. Lunghezza del braccio 1500mm.