Startseite

SEM - SEMSCL48-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 4800 MM 168/128 - SCL48-168/128

KopierenKopieren
SEM - SEMSCL48-168/128 PALO CONICO HSP H. TOT. 4800 MM 168/128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 128 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077704825

Artikelnummer

SEMSCL48-168/128

Herstellernummer

SCL48-168/128

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

128 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

ja