SEM - SEMSBS2250 BRACCIO SINGOLO A=2200 - L= 5000 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
7449077704849
Artikelnummer
SEMSBS2250
Herstellernummer
SBS2250
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1