Startseite

SEM - SEMR60-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 600 CM. 1 RASTR. - R60-114/76/V

KopierenKopieren
SEM - SEMR60-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 600 CM. 1 RASTR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079866927

Artikelnummer

SEMR60-114/76/V

Herstellernummer

R60-114/76/V

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5.5 m

Wandstärke:

3 mm

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein