SEM - SEMR4800 PALO RASTREMATO DA RECINZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449077978844
Artikelnummer
SEMR4800
Herstellernummer
R4800
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
ja
PALO RASTREMATO DA RECINZIONE. In acciaio zincato a caldo. Con piastrina per messa a terra, dadi saldati e tappo. 56Kg.